DURABLE Lochverstärkerstreifen/8078-19, transparent, B15xL 105mm, Inh. 50

Artikelnummer: Z00019136
EAN: 04005546805337
Herstellernummer: 8078-19
DURABLE Lochverstärkerstreifen/8078-19, transparent, B15xL 105mm, Inh. 50
Inkl. Steuern: 2,98 € VE 1 Packung Netto 2,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende Lochverstärkerstreifen zum Abheften von gelochtem Schriftgut • einfache Entfernung der rückseitigen Schutzfolie durch eingebrachten Diagonalschnitt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format B 15 x L 105 mm
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen