HERMA CD-/DVD-Fixierungspunkte/2015 1,5cm naturweiß Filz Inhalt 90 Stück

Artikelnummer: Z00017066
EAN: 4008705020152
Herstellernummer: 2015
HERMA CD-/DVD-Fixierungspunkte/2015 1,5cm naturweiß Filz Inhalt 90 Stück
Inkl. Steuern: 7,34 € VE 1 Paket Netto 6,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebend, aus stabilem, verformungsfreiem Filz • sicherer Halt durch exakt abgestimmten Durchmesser • CDs griffbereit am Monitor, platzsparend beim Vorgang oder auffallend in Kartonagen • Durchmesser: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Ø 1,5 cm
Inhalt 90
Farbe naturweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen