Scotch® selbstverschweißendes Reparaturband/4704 2,5 cm x 3 m schwarz

Artikelnummer: Z00498885
EAN: 03100340009514
Herstellernummer: 4704
Scotch® selbstverschweißendes Reparaturband/4704 2,5 cm x 3 m schwarz
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Rolle (3 m) Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,33 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für kurzzeitige Reparaturen • luft- und wasserdichte Ummantelung • innen und außen anwendbar • besonders elastisch, hakenfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2,5 cm x 3 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen