Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Seltmann Weiden Suppenteller 482-008 20cm weiß 6 St./Pack.

Artikelnummer
Z21696092
EAN
4003106007177
Herstellernummer
482-008
Marke
Seltmann
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
64,99 € 56,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696092
EAN
4003106007177
Herstellernummer
482-008
Marke
Seltmann

Technische Daten

AusführungDurchmesser: 200 mm
Durchmesser200 Millimeter
Farbeweiß
HauptmerkmaleDurchmesser: 200 mm
MaterialPorzellan
Packungsmenge6 St./Pack.
spülmaschinenfestJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Farbe: weiß · spülmaschinenfest: Ja · Durchmesser: 200 mm · Packungsmenge: 6 St./Pack. · Material: Porzellan
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente