Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SENATOR Drehmomentschlüssel Vierkant 3/8" Länge 365 mm 19 - 110Nm

Artikelnummer
Z19308891
EAN
5036140247468
Herstellernummer
SEN5570400K
Marke
SENATOR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
32,99 € 27,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19308891
EAN
5036140247468
Herstellernummer
SEN5570400K
Marke
SENATOR

Technische Daten

Antriebsgröße3/8"
Arteinstellbar
AufnahmeVierkant
Genauigkeit±4%
Gesamtlänge365 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente