Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SENATOR Papier- & Kreppband Malerkrepp cremeweiß 38 mm x 50 m temperaturbeständig bis 60°C Abklebeband

Artikelnummer
Z00514349
EAN
5036140253155
Herstellernummer
SEN9800038M
Marke
SENATOR
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,50 € 1,26 € - zzgl. Versand
0,03 € / 1 Meter
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
0,03 € / 1 Meter
Artikelnummer
Z00514349
EAN
5036140253155
Herstellernummer
SEN9800038M
Marke
SENATOR

Technische Daten

Breite38 mm
Farbecreme
Länge50 m
MaterialKrepp-Papier
Service Temperature Range0 to 60°C
Temperaturbereich0 to 60°C
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Malerkrepp weiß
  • 38 mm x 50 m
  • leicht entfernbar
  • eignet sich zum Streichen, Abdecken, Zusammenkleben und Beschriften
  • für saubere Farbkanten
  • auf vielen Untergründen anwendbar
  • bis 60°C temperaturbeständig.
  • Untergründe sollten beim Aufkleben der Sicherheitsbänderstaubfrei, fettfrei, sauber und trocken sein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account