Kombisenker-Satz, Größe 2, MK-Schaft MK 2

Artikelnummer: Z00422929
EAN: 4033591011618
Gfs
Kombisenker-Satz, Größe 2, MK-Schaft MK 2
Inkl. Steuern: 874,53 € VE 1 Satz Netto 734,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Senker-Satz - Größe 2

Senkbereich Ø 26,0-36,0 mm.

Inhalt: 1 Zapfensenker-Halter Größe 2 (Normalhalter mit Morsekegelschaft). Je 1 Flachsenker: Ø 26,0 - 28,0 - 30,0 - 32,0 - 33,0 mm: 3-schneidig / Ø 34,0 - 36,0 mm: 4-schneidig. Je 1 Führungszapfen: Ø 12,0 - 13,0 - 14,0 - 15,0 - 16,0 - 17,0 - 18,0 - 19,0 - 20,0 - 21,0 - 22,0 - 23,0 - 24,0 - 25,0 mm. Im Holzständer.

Das Zapfensenker-Kombinationssystem - bestehend aus Senker, Führungszapfen und Halter: Durch ihre stabile Schneidengeometrie für viele Werkstoffe geeignet. Kombi-Flachsenker und Führungszapfen sind innerhalb einer Größe beliebig kombinierbar. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers gewechselt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft MK MK 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen