Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 3x30, Stahl verzinkt 4.8

Artikelnummer: Z00072098
Herstellernummer: 246626
Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 3x30, Stahl verzinkt 4.8
Inkl. Steuern: 4,71 € VE 10 Stück Netto 3,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

965-M3X30 Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 3x30, Stahl verzinkt 4.8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M 3
K 1,65 MM
Kreuzschlitz PH1
L 30 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen