Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x10, Stahl verzinkt 4.8

Artikelnummer: Z00072103
Herstellernummer: 246636
Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x10, Stahl verzinkt 4.8
Inkl. Steuern: 1,29 € VE 10 Stück Netto 1,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

965-M5X10 Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 5x10, Stahl verzinkt 4.8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M 5
K 2,50 MM
Kreuzschlitz PH2
L 10 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen