Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 6x10, Stahl verzinkt 4.8

Artikelnummer: Z00072109
Herstellernummer: 246648
Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 6x10, Stahl verzinkt 4.8
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 10 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

965-M6X10 Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 6x10, Stahl verzinkt 4.8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M 6
K 3,00 MM
Kreuzschlitz PH3
L 10 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen