Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x30, Stahl verzinkt 8.8

Artikelnummer: Z00120970
Herstellernummer: 245527
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x30, Stahl verzinkt 8.8
Inkl. Steuern: 3,30 € VE 10 Stück Netto 2,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B min. 16 MM
L 30 MM
K 2,8 (ISO : 3,1) MM
Ø M 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen