Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 6x20, Stahl verzinkt 8.8

Artikelnummer: Z00120975
Herstellernummer: 245535
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 6x20, Stahl verzinkt 8.8
Inkl. Steuern: 3,69 € VE 10 Stück Netto 3,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M 6
B min. 18 MM
K 3,3 (ISO : 3,7) MM
L 20 MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen