Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x35, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00121015
Herstellernummer: 245552
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x35, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 15,67 € VE 10 Stück Netto 13,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 35 MM
B min. 22 MM
Ø M 8
K 4,4 (ISO : 5) MM

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen