Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x40, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00121016
Herstellernummer: 245554
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 8x40, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 10 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B min. 22 MM
K 4,4 (ISO : 5) MM
L 40 MM
Ø M 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen