Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x40, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00121022
Herstellernummer: 245510
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x40, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 25,66 € VE 10 Stück Netto 21,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M 10
B min. 26 MM
K 5,5 (ISO : 6,2) MM
L 40 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen