Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x50, Edelstahl A2

Artikelnummer: Z00121023
Herstellernummer: 245512
Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 10x50, Edelstahl A2
Inkl. Steuern: 22,97 € VE 10 Stück Netto 19,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

*Gewinde bis annähernd Kopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B min. 26 MM
K 5,5 (ISO : 6,2) MM
L 50 MM
Ø M 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen