Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Senkkopfschrauben 3/16 x 1 Stahl 4.8 Schlitz BSW 100 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 17,24 € | 5% = 3,66 € |
10 | 15,24 € | 16% = 5,34 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
Antrieb | Schlitz |
---|---|
Durchmesser | 3/16 Zoll |
Gewindeart | BSW |
Gewindegänge pro Zoll | 24 |
K | 22 |
Kopfform | Senkkopf |
Länge | 1 Zoll |
Material | Stahl |
N | 11 |
Norm | BS 450:1958 |
Schraubenart | Senkkopfschrauben |
Zugfestigkeit | 4.8 |
dk | 83 |
k | 22 |
n | 11 |