Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M10 x 120 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00136460
EAN
8715492151803
Herstellernummer
07470100120
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
13,15 € 11,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136460
EAN
8715492151803
Herstellernummer
07470100120
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B32
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge120 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P15
S6
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =50
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk224
k (max.)62
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente