Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M10 x 16 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 200 Stk

Artikelnummer
Z00136446
EAN
8715492151667
Herstellernummer
07470100016
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
8,94 € 7,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136446
EAN
8715492151667
Herstellernummer
07470100016
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B32
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge16 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P15
S6
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =50
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk224
k (max.)62
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente