Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Senkkopfschrauben Senkkopf M10 x 55 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 100 Stk
Menge in Stück | Preis | Gesamt Ersparnis |
---|---|---|
5 | 12,34 € | 5% = 2,61 € |
10 | 10,91 € | 16% = 3,81 € |
versandkostenfrei ab 19 €i
Technische Daten
A | 90 |
---|---|
Antrieb | Innensechskant |
B | 32 |
Durchmesser | M10 Millimeter |
Gewindeart | metrisch |
Kopfform | Senkkopf |
Länge | 55 Millimeter |
Material | Stahl verzinkt |
Norm | DIN 7991 |
P | 15 |
S | 6 |
Schraubenart | Senkkopfschrauben |
Vollgewinde L = | 50 |
Zugfestigkeit | 08.8/8.8 |
dk | 224 |
k (max.) | 62 |