Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M10 x 70 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00136456
EAN
8715492151766
Herstellernummer
07470100070
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
13,77 € 11,57 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136456
EAN
8715492151766
Herstellernummer
07470100070
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B32
DurchmesserM10 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge70 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P15
S6
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =50
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk224
k (max.)62
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente