Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M12 x 35 Stahl 10.9 ≈DIN 7991 Innensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00136276
EAN
8715492083579
Herstellernummer
07400120035
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,31 € 7,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136276
EAN
8715492083579
Herstellernummer
07400120035
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B36
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge35 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 7991
P175
S8
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =60
Zugfestigkeit010.9/10.9
dk2688
k (max.)74
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl Innensechskant Senkkopf metrisch 010.9/10.9 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente