Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M12 x 45 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00136466
EAN
8715492151865
Herstellernummer
07470120045
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
14,91 € 12,53 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136466
EAN
8715492151865
Herstellernummer
07470120045
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B36
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge45 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P175
S8
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =60
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk2688
k (max.)74
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente