Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M12 x 90 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00136472
EAN
8715494507431
Herstellernummer
07470120090
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
12,80 € 10,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136472
EAN
8715494507431
Herstellernummer
07470120090
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B36
DurchmesserM12 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge90 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P175
S8
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =60
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk2688
k (max.)74
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente