Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M16 x 120 Stahl 10.9 ≈DIN 7991 Innensechskant 25 Stk

Artikelnummer
Z00136315
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
Mehr aus
ab 3,43 € 2,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 16,23 € 5% = 3,45 €
10 14,35 € 16% = 5,03 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B44
DurchmesserM16 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge120 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 7991
P2
S10
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =70
Zugfestigkeit010.9/10.9
dk336
k (max.)88
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl Innensechskant Senkkopf metrisch 010.9/10.9 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente