Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M20 x 110 Stahl 10.9 ≈DIN 7991 Innensechskant 10 Stk

Artikelnummer
Z00136335
EAN
8715492084415
Herstellernummer
07400200110
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
8,98 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136335
EAN
8715492084415
Herstellernummer
07400200110
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A90
AntriebInnensechskant
B52
DurchmesserM20 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge110 Millimeter
MaterialStahl
NormDIN 7991
P25
S12
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =90
Zugfestigkeit010.9/10.9
dk4032
k (max.)1016
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl Innensechskant Senkkopf metrisch 010.9/10.9 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente