Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M24 x 60 verzinkt 8.8 DIN 7991 Innensechskant 10 Stk

Artikelnummer
Z00136490
EAN
8715494507523
Herstellernummer
07470240060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 75 €
16,34 € 13,73 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 75 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136490
EAN
8715494507523
Herstellernummer
07470240060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A60
AntriebInnensechskant
B54
DurchmesserM24 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge60 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
P3
S14
SchraubenartSenkkopfschrauben
Vollgewinde L =90
Zugfestigkeit08.8/8.8
dk39
k (max.)14
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente