Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Senkkopfschrauben Senkkopf M5 x 30 verzinkt 8.8 DIN7991 Innensechskant 200 Stk

Artikelnummer
Z00136411
EAN
8715492151285
Herstellernummer
07470050030
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
4,08 € 3,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 3,46 € 15% = 1,17 €
10 3,31 € 19% = 1,30 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00136411
EAN
8715492151285
Herstellernummer
07470050030
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebInnensechskant
DurchmesserM5 Millimeter
Gewindeartmetrisch
KopfformSenkkopf
Länge30 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 7991
SchraubenartSenkkopfschrauben
Zugfestigkeit08.8/8.8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Senkkopfschrauben Stahl verzinkt Innensechskant Senkkopf metrisch 08.8/8.8 DIN7991
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente