Senkrechtspanner Nr.6800S 2 waagerechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer: Z00043365
EAN: 4020772090135
Herstellernummer: 90134
Senkrechtspanner Nr.6800S 2 waagerechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF
Inkl. Steuern: 42,99 € VE 1 Stück Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 a=105° A=6mm a*=60¹° B=52mm C=20mm D=5,5mm E=25mm F=11mm H=23mm H1=130mm HW max.=4,5mm HW min.=-3mm I=12mm K=6mm L=12,5mm L1=78mm L2=80mm M=23-31mm N=43mm P=32mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M6 x 35
Bauform waagrechter Fuß
F1 (kN) 1
F2 (kN) 1,2
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen