Senkrechtspanner Nr.6802B 1 senkrechter Fuß schwarz AMF

Artikelnummer: Z00043368
EAN: 4020772090418
Herstellernummer: 90415
AMF
Senkrechtspanner Nr.6802B 1 senkrechter Fuß schwarz AMF
Inkl. Steuern: 24,11 € VE 1 Stück Netto 20,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß (Haltearm offen) · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896 a=95° A=5mm a*=-° B=39mm C=16mm D=4,5mm E=18mm F=6mm H=29mm H1=108mm HW max.=12,5mm HW min.=6mm I=10mm K=5,5mm L=-mm L1=61mm L2=59mm M=23,5-25mm N=20mm O=5mm P=27mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M5 x 38
Bauform senkrechter Fuß
F1 (kN) 0,6
F2 (kN) 1,1
Farbe schwarz
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen