Senkrechtspanner Nr.6802BS 3 senkrechter Fuß schw.m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer: Z00043371
EAN: 4020772099688
Herstellernummer: 99689
Senkrechtspanner Nr.6802BS 3 senkrechter Fuß schw.m.Sicherheitsverriegelung AMF
Inkl. Steuern: 63,07 € VE 1 Stück Netto 53,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · mattschwarz verzinkt · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B Hinweis: Diese Spanner eignen sich für den fotogrammetrischen Einsatz. Durch die mattschwarze Oberfläche der Spanner wird die Reflektion beim Fotografieren verhindert. Passende Haltearmverlängerung siehe Nr. 6896 a=105° A=8mm a*=60° B=79mm C=20mm D=7,5mm E=37mm F=19mm H=48mm H1=200mm HW max.=25mm HW min.=16,5mm I=18mm K=7,5mm L1=112mm L2=114mm M=41mm N=45,5mm O=6mm P=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 45
Größe 3
F1 1,4 Kilonewton
Farbe schwarz
F2 2,5 Kilonewton
Bauform senkrechter Fuß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen