AMF Senkrechtspanner Nr.6803S 3 Winkelfuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer: Z00043377
EAN: 4020772090364
Herstellernummer: 90365
AMF Senkrechtspanner Nr.6803S 3 Winkelfuß m.Sicherheitsverriegelung AMF
Brutto Set-Preis 43,52 € Netto 36,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Winkelfuß (Haltearm offen) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 a=105° A=8mm a*=60¹° B=65mm C=24mm D=6,5mm E=43mm H=71mm H1=243mm HW max.=18mm HW min.=6mm I=18mm K=7mm L1=112mm L2=111mm M=28,5mm N=43mm O=6mm P=38mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3
Bauform Winkelfuß
Andrückschraube M8 x 45
F2 2,5 Kilonewton
F1 1,4 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]