Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.4 waagerechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043380
EAN: 4020772090449
Herstellernummer: 90449
Senkrechtspanner Nr.6804 Gr.4 waagerechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 34,53 € VE 1 Stück Netto 29,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) a=105° A=8mm a*=60° B=101mm C=32mm D=8,5mm E=61mm F=17mm H=42mm H1=220mm HW max.=21mm HW min.=-8mm I=20mm K=13mm L=-mm L1=140mm L2=129mm M=45mm N=64mm P=53mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F2 3,0 Kilonewton
F1 2 Kilonewton
Bauform waagrechter Fuß
Größe 4
Andrückschraube M8 x 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen