AMF Senkrechtspanner Nr.6804S Gr.3 waagrechter Fuß m.Sicherheitsverriegelung AMF

Artikelnummer:  
Z00043383 
EAN:  
4020772090395 
Herstellernummer:  
90399 
Marke:  
AMF 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

49,00 €

Netto 41,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M8 x 45
Bauform waagrechter Fuß
F1 1,4 Kilonewton
F2 2,5 Kilonewton
Größe 3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm massiv) · für Spannstellung und geöffnete Stellung · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890 und Hülse zum Anschweißen a=105° A=6mm a*=60¹° B=81mm C=20mm D=7,1mm E=43mm F=19mm H=48mm H1=186mm HW max.=12mm HW min.=0mm I=18mm K=7,5mm L1=112mm L2=112mm M=32mm N=46mm P=35mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben