Senkrechtspanner Nr.6806 3 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043386
EAN: 4020772090555
Herstellernummer: 90555
AMF
Senkrechtspanner Nr.6806 3 senkrechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 28,02 € VE 1 Stück Netto 23,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm mit fixierter Andrückschraube) · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 a=105° A=6mm a*=60¹° B=81mm C=20mm D=7,1mm E=43mm F=19,5mm H=48mm H1=205mm HW max.=20mm HW min.=8mm I=18mm K=7,5mm L=-mm L1=112mm L2=117mm M=42mm N=27mm O=6mm P=35mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 45
Bauform waagrechter Fuß
F1 (kN) 1,4
F2 (kN) 2,5
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen