Senkrechtspanner Nr.6806 4 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer: Z00043387
EAN: 4020772090562
Herstellernummer: 90563
Senkrechtspanner Nr.6806 4 senkrechter Fuß AMF
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm mit fixierter Andrückschraube) · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 a=105° A=8mm a*=60¹° B=101mm C=32mm D=8,5mm E=61mm F=17mm H=65mm H1=244mm HW max.=33mm HW min.=5mm I=20mm K=13mm L=-mm L1=140mm L2=130mm M=55,5mm N=34mm O=8mm P=53mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M8 x 65
Bauform waagrechter Fuß
F1 (kN) 2
F2 (kN) 3
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen