AMF Senkrechtspanner Nr.6806 Gr.5 senkrechter Fuß AMF

Artikelnummer:  
Z00043388 
EAN:  
4020772090579 
Herstellernummer:  
90571 
Marke:  
AMF 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

55,00 €

Netto 46,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M12 x 80
Bauform waagrechter Fuß
F1 3 Kilonewton
F2 5 Kilonewton
Größe 5
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit waagrechtem Fuß (Haltearm mit fixierter Andrückschraube) · verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl · Lagerstellen gefettet · ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz · komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6885 a=115° A=10mm a*=60¹° B=143mm C=45mm D=8,5mm E=88mm F=30,5mm H=76mm H1=302mm HW max.=45mm HW min.=8mm I=25mm K=9,5mm L=26,5-31,5mm L1=195mm L2=183mm M=45-50mm N=36mm O=10mm P=65mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben