AMF Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.2 senkrechter Fuß schwer AMF

Artikelnummer:  
Z00043337 
EAN:  
4020772091330 
Herstellernummer:  
91330 
Marke:  
AMF 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

91,53 €

Netto 76,92 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Andrückschraube M6 x 50
F1 2,5 Kilonewton
Größe 2
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Diese schweren Senkrechtspanner eignen sich besonders für den Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbau A=6,2mm a*=190° B=48mm C=-mm D=-mm D1=-mm E=30mm F=12mm H=42mm H1=144mm H3=-mm HW max.=22,8mm HW min.=3,5mm I=15mm K=-mm L1=85mm L2=94mm N=31mm O=6mm P=37mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben