Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.4 senkrechter Fuß schwer AMF

Artikelnummer: Z00043338
EAN: 4020772090906
Herstellernummer: 90902
Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.4 senkrechter Fuß schwer AMF
Inkl. Steuern: 136,53 € VE 1 Stück Netto 114,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Diese schweren Senkrechtspanner eignen sich besonders für den Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbau A=12,2mm a*=120° B=101mm C=30mm D=8,5mm D1=5,7mm E=-mm F=75mm H=62mm H1=233mm H3=25mm HW max.=35mm HW min.=-1mm I=24mm K=15mm L1=146mm L2=161mm N=52mm O=10mm P=60mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 4
F1 10 Kilonewton
Andrückschraube M12 x 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen