Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.6 senkrechter Fuß schwer AMF

Artikelnummer: Z00043339
EAN: 4020772090913
Herstellernummer: 90910
AMF
Senkrechtspanner Nr.6812P Gr.6 senkrechter Fuß schwer AMF
Inkl. Steuern: 162,68 € VE 1 Stück Netto 136,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit senkrechtem Fuß und Anschraublöchern · geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen · gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen · Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit · Werkstoff: Stahl, brüniert · Hebelarm aus Stahlguss, brüniert Hinweis: Diese schweren Senkrechtspanner eignen sich besonders für den Betriebsmittel- oder Vorrichtungsbau A=12,2mm a*=120° B=121mm C=45mm D=10,5mm D1=7,7mm E=-mm F=95mm H=87,5mm H1=289mm H3=35mm HW max.=58mm HW min.=0mm I=30mm K=15mm L1=181mm L2=189mm N=60mm O=12mm P=75mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Andrückschraube M12 x 110
F1 (kN) 12
Größe 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen