Combisystem Kleinsense mähfertig gedengelt

Artikelnummer: Z00510311
EAN: 4078500893008
Herstellernummer: 8930-20
Combisystem Kleinsense mähfertig gedengelt
Inkl. Steuern: 23,59 € VE 1 Stück Netto 19,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

combisystem Kleinsense
  • aus hochwertigem QUalitätsstahl, handgeschmiedet
  • mähfertig gedengelt
  • mit Schneidenschutz
  • zum mühelosen Entfernen von hohen Gräsern und Unkräutern
  • verlängerbar mit Kleingeräte- oder einem anderen combisystem-Stiel, vorher muss Handgriff gelöst werden
  • Blattlänge: 27 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8930-20
Breite (mm) 320
Bruttobreite (mm) 410
Bruttohöhe (mm) 50
Bruttolänge (mm) 300
Bruttovolumen (m³) 0,006
EGUFER-Nummer 3240300
Höhe (mm) 50
Länge (mm) 470

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen