Duni Tischdeckenrolle/226615 40 m x 125 cm creme

Artikelnummer: Z00498231
EAN: 4002215226615
Herstellernummer: 226615
Duni Tischdeckenrolle/226615 40 m x 125 cm creme
Inkl. Steuern: 66,43 € VE 1 Rolle Netto 55,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• tolle Materialstärke • blickdicht, soft, schwer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 m x 125 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen