Duni Tischdeckenrolle/227063 40 m x 90 cm weiß

Artikelnummer: Z00498232
EAN: 4002215227063
Herstellernummer: 227063
Duni Tischdeckenrolle/227063 40 m x 90 cm weiß
Inkl. Steuern: 45,97 € VE 1 Rolle Netto 38,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• tolle Materialstärke • blickdicht, soft, schwer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 m x 90 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen