Duni Duni Tischläufer Damast/161480 20 m x 15 cm creme

Artikelnummer: Z00498209
EAN: 7321011614806
Herstellernummer: 161480
Duni Duni Tischläufer Damast/161480 20 m x 15 cm creme
Inkl. Steuern: 9,51 € VE 1 Rolle Netto 7,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• einfaches Mittel - viel Wirkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 20 m x 15 cm
Faktor 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen