Duni Duni Tischläufer Damast/161489 20 m x 15 cm dunkelblau

Artikelnummer: Z00498212
EAN: 7321011614899
Herstellernummer: 161489
Duni Duni Tischläufer Damast/161489 20 m x 15 cm dunkelblau
Brutto Set-Preis 9,51 € Netto 7,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• einfaches Mittel - viel Wirkung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Faktor 1
Format 20 m x 15 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]