PAPSTAR Gefrierbeutel QuickSnap/14193, wiederverschließbar, 18x20cm, 1l, Inh.20

Artikelnummer: Z00024940
EAN: 04002911141939
Herstellernummer: 14193
PAPSTAR Gefrierbeutel QuickSnap/14193, wiederverschließbar, 18x20cm, 1l, Inh.20
Inkl. Steuern: 1,76 € VE 1 Packung Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aromatisch, reißfest, kälteelastisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 18 x 20 cm, 1 l
Inhalt 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen