PAPSTAR Rührstäbchen/18220, weiß, 11 cm, Inh. 100

Artikelnummer: Z00015548
EAN: 4002911182208
Herstellernummer: 18220
PAPSTAR Rührstäbchen/18220, weiß, 11 cm, Inh. 100
Inkl. Steuern: 1,52 € VE 1 Paket Netto 1,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Ümrühren von Kaffee oder Tee

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 11,0 cm
Farbe weiß
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen