PAPSTAR PAPSTAR Tischdecke/82836, lila, 120x180 cm

Artikelnummer: Z00018098
EAN: 4002911984420
Herstellernummer: 82836
PAPSTAR PAPSTAR Tischdecke/82836, lila, 120x180 cm
Inkl. Steuern: 3,99 € VE 1 Stück Netto 3,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Material: stoffähnliches Vlies (Polypropylen) • Grammatur: 50 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung 100%Polypropylen-Vlies (Kunstoff)
Farbe lila
Format 120 x 180 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen