Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAPSTAR Tragetasche /12379, weiß, LDPE, 44 x 36 x 9 cm, Inh. 100

Artikelnummer
Z00008484
EAN
04002911123799
Herstellernummer
12379
Marke
PAPSTAR
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
11,99 € 10,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008484
EAN
04002911123799
Herstellernummer
12379
Marke
PAPSTAR

Technische Daten

AusführungDicke der Folie: 25 µm
Dicke der Folie25 Mikrometer (Mikron)
Farbeweiß
Format44 x 36 x 9 cm
Freier Inhalt100 St./Pack.
HauptmerkmaleMaße: 36 x 9 x 44 cm (B x H x T)
Inhalt100
MaterialFolie
Maße36 x 9 x 44 cm (B x H x T) Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Material: HDPE-Folie
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente