Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

SEVERIN Einzelkochplatte KP1091 weiß

Artikelnummer
Z19841360
EAN
4008146002465
Herstellernummer
KP1091
Marke
SEVERIN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19841360
EAN
4008146002465
Herstellernummer
KP1091
Marke
SEVERIN

Technische Daten

Anzahl der Stufenstufenlos
Bruttobreite285.000 Millimeter
Bruttogewicht2.410 Kilogramm
Bruttohöhe98.000 Millimeter
Bruttolänge316.000 Millimeter
EGUFER-Nummer502758
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftEinzelkochplatte KP1091
Kochplattendurchmesser185 Millimeter
Leistung1500 Watt
Maße25 x 29 x 8,5 (L x T x H) Zentimeter
Werks-Nr.KP1091
Zolltarifnummer85166050
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • hochhitzebeständige Lackierung
  • Heizring ca. 18,5 cm Ø
  • stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat
  • Kontrollleuchte
  • Maße: L = 25 cm, T = 29 cm, H = 8,5 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente